Ručný silomer DFC, Rozsah merania: 10N

Č. pol.: 479027 10
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie; Rozhranie RS232C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 1 N - 9 N
Rozlíšenie 0,001 N
Presnosť 0,1 %
Úložisko nameraných hodnôt 99
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie; Rozhranie RS232C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device)
Meracia technika digitálna
Dĺžka 191 mm
Šírka 84 mm
Výška 42 mm
Druh produktu Silomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 479027 10
Kopírovať
EAN/GTIN 2050002070790
Kopírovať
Výrobca Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.
  • Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.
  • Programovateľné funkčné tlačidlá.
  • Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.
  • Pamäť nameraných hodnôt.
  • Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.
  • Rozhranie pre export dát.
  • Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Je možný prenos nameraných hodnôt cez Bluetooth®.
  • Priemerná hodnota sily v priebehu času.

Rozsah dodávky:

Prepravný kufor, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

Zvláštní příslušenství:

Manuálna skúšobná stolica č. 479029.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka