Keramický povrch ocílka 50x25x150 mm C FEINC400

Č. pol.: 479
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Obťahovací kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 479
    EAN/GTIN 9003170004794
    Číslo výrobcu 479
    Číslo L L50140 318

    Popis

    Popis:

    Stolní kameny Tyrolit se používají hlavně pro ostření a odstraňování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90B BANKSTEIN
    • Velikost zrna: 400
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: CFEIN
    • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 150 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Otvor: 150 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použitie:

    • Pro ostření a odstraňování nožů a nůžek
    • Ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka