Manuálne skúšobná stanica FMT-220 s ručným kolesom 2500-250

Č. pol.: 478996 2500-250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah použitia 2 500 N
Posuv (maximálny zdvih) 120 mm
Posuv (na otočku) 1 mm
Výška skúšobného priestoru 250 mm
Hĺbka skúšobného priestoru 120 mm
Pripojenie Upínadlo M6
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Dĺžka 280 mm
Šírka 200 mm
Výška 560 mm
Druh produktu Skúšobné zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478996 2500-250
EAN/GTIN 4260244680963
Číslo výrobcu FMT-220.00K2

Popis

Prevedenie:

  • Robustná konštrukcia z hliníka/nerezovej ocele s nosnosťou do 2500 N s prídavnou vodiacou lištou.
  • Dokonalé vedenie pri meraní tlakovej a ťahovej sily vďaka prídavnej lineárnej jednotke.
  • Presné polohovanie pomocou výškovo nastaviteľného zdvíhacieho zariadenia vretena s ručným kolieskom.
  • Stolová doska s možnosťami montáže upínacích zariadení alebo drážkovaných dosiek.
  • Veľmi flexibilná montážna doska pre digitálne silomery.
  • Bočné ručné koliesko možno nahradiť motorovou jednotkou.

Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

Rozsah dodávky:

Vertikálny skúšobný stojan s ručným pohonom kolies, vrátane montážnych dielov pre silomer a návodu na obsluhu (silomer sa musí objednať samostatne).

Zvláštní příslušenství:

Digitálne silomery č. 478980478987. Dovybavenie motorových vlastností. Drážkové dosky v tvare T, vrátane 4 posuvných blokov v tvare T FMT-937 na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka