Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) 500

Č. pol.: 478980 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 500 N
Rozlíšenie 0,5 N
Najväčšia prípustná chyba ±0,3 maximálna hodnota (±1 císlica) %
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou na solárny pohon
Meracia technika digitálna
Pripojovací závit M6
Dĺžka 150 mm
Šírka 82 mm
Výška 29 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478980 500
EAN/GTIN 4260244680376

Popis

Prevedenie:

  • Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
  • Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
  • Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
  • Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
  • Nepretržite pripravené na prevádzku vďaka nezávislému elektrickému napájaniu cez fotovoltiku.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

Rozsah dodávky:

Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka