Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) 100

Č. pol.: 478980 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 100 N
Rozlíšenie 0,1 N
Najväčšia prípustná chyba ±0,3 maximálna hodnota (±1 císlica) %
Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Zásobovanie energiou na solárny pohon
Meracia technika digitálna
Pripojovací závit M6
Dĺžka 150 mm
Šírka 82 mm
Výška 29 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478980 100
EAN/GTIN 4260244680369

Popis

Prevedenie:

  • Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
  • Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
  • Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
  • Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
  • Nepretržite pripravené na prevádzku vďaka nezávislému elektrickému napájaniu cez fotovoltiku.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

Rozsah dodávky:

Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.