Pružinová váha 100CN

Č. pol.: 478900 100CN

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 58,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0,1 N - 1 N
Hodnota dielika stupnice 2 cN
Dĺžka kláves L 29 mm
Meracia technika analógová
⌀ ciferníka 36 mm
Druh produktu Pružinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478900 100CN
EAN/GTIN 4045197208118
Číslo výrobcu 478900 100CN

Popis

Prevedenie:

Stabilný kovový kryt v praktickej forme; lakovaný v dizajne tepaného kovu. Prehľadne členený číselník s dvojitou stupnicou na meranie v obidvoch smeroch. S ukazovateľom a vlečným ukazovateľom.

Použitie:

Pre elektrotechniku a jemnú mechaniku, napr. na nastavenie kontaktného tlaku reléových pružín alebo pri kontrole prítlaku kefky na motoroch, príp. na nastavovanie ťažných alebo prítlačných pružín.

Přesnost:

±0,01× (rozsah merania + meraná hodnota).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka