Podkladová fólia, sada 5dielna 100×500 mm 2

Č. pol.: 478755 2
Nastavte cenu 5 ks (29,79 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±35 µm
Šírka fólie 100 mm
Dĺžka fólie 500 mm
Materiál ušlachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Hrúbka 2 mm
Počet fólií 5
Druh produktu Podkladová fólia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478755 2
EAN/GTIN 2050001911872
Číslo výrobcu 690

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľné označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.
Nerezová ušľachtilá oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Rozsah dodávky:

1 balenie s 5 listami.
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
    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka