Podkladová fólia, sada 5dielna 100×500 mm 1,5

Č. pol.: 478755 1,5
Nastavte cenu 5 ks (25,06 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±20 µm
Šírka fólie 100 mm
Dĺžka fólie 500 mm
Materiál ušlachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Hrúbka 1,5 mm
Počet fólií 5
Druh produktu Podkladová fólia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478755 1,5
EAN/GTIN 2050001911865
Číslo výrobcu 688

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľné označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.
Nerezová ušľachtilá oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Rozsah dodávky:

1 balenie s 5 listami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka