Podkladová fólia, sada 5dielna 100×500 mm 0,02

Č. pol.: 478755 0,02
Nastavte cenu 5 ks (13,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba ±2 µm
    Šírka fólie 100 mm
    Dĺžka fólie 500 mm
    Materiál ušlachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Hrúbka 0,02 mm
    Počet fólií 5
    Druh produktu Podkladová fólia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 478755 0,02
    EAN/GTIN 2050001057556
    Číslo výrobcu 653

    Popis

    Prevedenie:

    Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľné označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.
    Nerezová ušľachtilá oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (príp. 1.4301 hrúbky 0,02 a 0,05mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

    Použitie:

    Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

    Rozsah dodávky:

    1 balenie s 5 listami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka