Rolička škárových mierok 150 mm×5 m 0,05

Č. pol.: 478540 0,05
(22,05 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: nehrdzavejúce
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba ±3 µm
    Norma Výrobná norma
    Materiál nehrdzavejúce
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Rolka Dĺžka 5 m
    Rolka Šírka 150 mm
    Hrúbka 0,05 mm
    Druh produktu Pásik škárových mierok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 478540 0,05
    EAN/GTIN 2050002041653
    Číslo výrobcu 707

    Popis

    Prevedenie:

    Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
    Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
    Nerezová oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

    Použitie:

    Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

    Rozsah dodávky:

    Od veľ. 0,3 dodanie v kotúči / kruhu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka