Flexibilná meracia sonda K28

Č. pol.: 478485 K28
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ snímača minisnímac obojstranne
Rozsah merania 0,4 mm - 2,2 mm
Presnosť ±50 µm
Šírka 7 mm
Dĺžka 40 mm
⌀ stopky 10 mm
Dĺžka stopky 30 mm
Dĺžka kábla 500 mm
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478485 K28
EAN/GTIN 2050002080416

Popis

Prevedenie:

Pre rôzne meracie rozsahy sú k dispozícii rôzne snímače. Tie sa dajú použiť aj na meranie v hĺbkach mimo viditeľného rozsahu. Hmatová metóda umožňuje zaznamenať kontúry vo vnútri medzery bez zreteľa na materiál a povrch.
Pre špeciálne aplikácie sú k dispozícii ďalšie typy snímačov v zalomenom vyhotovení, s pružnou planžetou alebo „husím krkom“ v rôznych šírkach a dĺžkach. Spektrum meracieho rozsahu je od 0,2 do 20 mm so šírkou 3 – 12,7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka