Súprava pásikov škárových mierok V nástennom držiaku 0,3-1

Č. pol.: 478440 0,3-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Dĺžka 330 mm
Výška 210 mm
Hĺbka 220 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478440 0,3-1
EAN/GTIN 4045197718396
Číslo výrobcu 478440 0,3-1

Popis

Prevedenie:

15-dielna súprava v kovovom držiaku na stenu. Pásky škáromerov v plastových boxoch.

Obsah:

Po 1 kotúci škáromeru c. 478502: 0,3 až 1 (0,05 stúpajúce).

Obsah:

Po 1 kotúci škáromeru c. 478502: 0,3 až 1 (0,05 stúpajúce).: 0,3 až 1 (0,05 stúpajúce)

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu a držiaka škáromerov č. 478510.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka