Spáromer, oceľ 20

Č. pol.: 478240 20
Nastavte cenu 20 ks (2,95 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet plieškov Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Hrúbka plieškov 0,05 – 1,0 (0,05 stúpajúca) mm
Počet plieškov 20
Dĺžka listu 150 mm
Materiál Oceľ
Druh produktu Škáromer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478240 20
EAN/GTIN 4946368424125
Číslo výrobcu 184-304S

Popis

Prevedenie:

Ideálne pre rôzne meracie úlohy. Rovnomerne široké oceľové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kĺbu. Veľkosť jasne vyrazená na každom liste. Listy sa dajú ľahko odstrániť a dajú sa jednotlivo otvoriť a zablokovať. Presnosť podľa výrobných noriem.

Přesnost:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka