{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Presnosť | T2 | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Hrúbka plieškov | 0,05 − 1,0 (0,05 stúpajúci) mm | |
Počet plieškov | 20 | |
Materiál | Oceľ | |
Druh produktu | Škáromer |
Číslo položky | 478220 20 | |
EAN/GTIN | 4045197207517 | |
Číslo výrobcu | 478220 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Škárová mierka v krúžku o dĺžke 200 mm pliešku, T2 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 010 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
801 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 767 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Dĺžka listu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hrúbka plieškov | 0,05 − 1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm |
Počet plieškov | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Materiál | Oceľ | Oceľ | Oceľ | Mosadz |
Druh produktu | Škáromer | Škáromer | Škáromer | Škáromer |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 | T3 |