Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip
Podšívka
Podšívka z prošívané deky v rukávu, Lehká podšívka, Podšívka Airmesh
Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy
Předsazené rukávy
Detaily
Vytištěné logo na hrudi
Zip v podšívce pro přenos
D-kroužek
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)
Kapsy
Boční kapsy na zip
Kapsy na hrudi na zip
Vnitřní kapsa na zip
Reflex
Reflexní detaily, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska
Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip
Popis:
- Lehká zimní bunda s vysokou viditelností, dostatkem pohybu a dobrými vlastnostmi do chladnějších povětrnostních podmínek
- Bunda je větruodolná, - a nepromokavá s podlepenými švy a má lehkou síťovanou podšívku, která zvyšuje pružnost a udržuje teplo
- Vytištěné reflexní detaily na ramenou zajišťují dobrou viditelnost i shora
- Může mít také přídavnou kapuci z vysoce viditelné tkaniny a tlačné cvočky (model 2165 s lehkou podšívkou nebo 2166 se síťovanou podšívkou)
- Certifikováno podle EN 343 a EN ISO 20471 XS-S třída 2, M-->: Třída 3, ochranný oděv pro vysokou viditelnost
Norma:
- EN 343, Class 4,2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S
- EN 342 together with art: 1885