{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre polomer | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm stúpajúca | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm stúpajúca | 3 mm - 7 mm | |
Počet plieškov vždy pre vnútorné/vonkajšie polomery | 17 | |
Druh produktu | Ukazovateľ polomeru |
Číslo položky | 477500 1-7 | |
EAN/GTIN | 4045197207357 | |
Číslo výrobcu | 477500 1-7 |