Diamantový pilník 140 mm Halbrund D126GST

Č. pol.: 477430
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477430
EAN/GTIN 9003174774303
Číslo výrobcu 477430
Číslo L L50140 1898

Popis

Popis:

Tyto galvanicky vázané diamantové pilníky se používají především při obrábění kalených ocelí a karbidů. Jsou však také vhodné pro sklo, keramiku a materiály nad 40 HRC. Tento produkt je k dispozici pouze v diamantovém zrnu velikosti D35. Je součástí standardního vybavení každého výrobce nástrojů. Na vyžádání jsou k dispozici jemné zrno.

Charakteristika:

  • Tvar: 90 N JEHLOVÝ PILNÍK
  • Specifikace: 70 - 5 - 2 X 3X70
  • Průměr: 140 mm
  • Velikost zrna: 126
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Jemné velikosti zrna na vyžádání
  • Vhodné pro různé materiály

Použitie:

  • Vynikající pro obrábění kalených ocelí a karbidů, ale také vhodné pro sklo, keramiku a materiály nad 40 HRC

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka