Brusné tělísko CBN 12x10 mm 1A1W B151GST

Č. pol.: 477418
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477418
EAN/GTIN 9003174774181
Číslo výrobcu 477418
Číslo L L50140 371

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 10 X S6
  • Rozměr (D x D): 12 x 10 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost zrna: 151
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.