Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsa s D-kroužkem
Vnitřní kapsa s klopou
Detaily
Na zadní straně
Vnější certifikační štítky
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na suchý zip
Přední zapínání
Skryté jedno-. dvoucestný kovový zip
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Majetek, odpuzující špínu a vodu
Popis:
- Bunda je nehořlavá, má nastavitelný spodní lem a konce rukávů a je opatřena vlnitým zádovým panelem pro optimální pohodlí
- Oblečení je odolné a má praktické kapsy s klopami, které vám usnadní práci
- Může se prát v pračce
- Certifikováno podle normy EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
- ISO 11611 třídy 1 A1
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%