Brusné tělísko CBN galvanicky vázané 3x5 mm typ 1A11W B91GST

Č. pol.: 477409
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477409
EAN/GTIN 9003174774099
Číslo výrobcu 477409

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 5 X S3
  • Rozměr (D x D): 3 x 5 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Velikost zrna: 91
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka