Brusné tělísko CBN galvanicky vázané 3x5 mm typ 1A1W D91XGST

Č. pol.: 477346
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477346
EAN/GTIN 9003174773467
Číslo výrobcu 477346
Číslo L L50140 1068

Popis

Popis:

S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracujete především karbid a průmyslovou keramiku. Ve srovnání s běžnými keramickými bruskami se diamantové nástroje vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysokou rozměrovou přesnost a vyvíjejí nízký brusný tlak. Tímto způsobem lze obrábět zejména malé průměry.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 5 X S3 X 50
  • Rozměr (D x D): 3 x 5 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Velikost zrna: 91
  • Vhodnost materiálu: Tvrdokov, keramika

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z karbidu a průmyslové keramiky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.