Klíč na zapalovací svíčky

Č. pol.: 4766-3
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4766-3
EAN/GTIN 4000896199976
Číslo výrobcu 4766-3
Číslo L L60140 3938

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček 14 mm např. BMW a MERCEDES-BENZ
  • Profil dvojitého 6hranu umožňuje ovládání 14 mm zapalovacích svíček se 6hranem a dvojitým 6hranem
  • Korunková pružina pro bezpečnou stabilitu a bezproblémové nasazení a montáž zapalovací svíčky
  • Úhel vychýlení ±56°
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 154 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 19.1 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 18 mm
  • Pro ruční manipulaci
Korozivzdorná a odolná proti tepluMaximální volnost keramického izolátoru6 pružících prvků – bezpečná opora zapalovacích svíčekTlumení příčných pohybů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka