Klíč na zapalovací svíčky

Č. pol.: 4766-1
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4766-1
EAN/GTIN 4000896048991
Číslo výrobcu 4766-1
Číslo L L60140 329

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček (16 mm příp. 58″)
  • Korunková pružina pro držení zapalovací svíčky
  • Např. u VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Úhel vychýlení ±50°
  • Americké rozměry
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Rozměry / délka: 270 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 21.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 18 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg
  • Pro ruční manipulaci
Korozivzdorná a odolná proti tepluMaximální volnost keramického izolátoru6 pružících prvků – bezpečná opora zapalovacích svíčekTlumení příčných pohybů

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka