Klíč na zapalovací svíčky

Č. pol.: 4766
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4766
    EAN/GTIN 4000896049295
    Číslo výrobcu 4766
    Číslo L L60140 1480

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Výměna zapalovacích svíček (C-svíčky) (Velikost klíče 16 mm = 58″)
    • Krátké provedení
    • Např. u motocyklů, BMW C1 ∙ KAWASAKI ∙ YAMAHA ∙ HONDA ∙ SUZUKI ∙ DUCATI ∙ MERCEDES-BENZ osob. voz. např. třída A (typ 168 ∙ 169) ∙ třída B (typ 245) ∙ SMART (typ 451)
    • Korunková pružina pro držení zapalovací svíčky
    • Úhel vychýlení ± 25°
    • Americké rozměry
    • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
    • Pohon s kuličkovou drážkou
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 16 mm ∙ 5/8 ″
    • Rozměry / délka: 97 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 21.4 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 18 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Korozivzdorná a odolná proti tepluMaximální volnost keramického izolátoru6 pružících prvků – bezpečná opora zapalovacích svíčekTlumení příčných pohybů

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka