1/2″ Prodloužení, Z-Serie 125 mm

Č. pol.: 4760Z-125
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4760Z-125
EAN/GTIN 4991644076895
Číslo výrobcu 4760Z-125
Číslo L L60050 9563

Popis

Popis:

Délka: 125 mm
D1: 22,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden