Kleště na pojistné kroužky - oboustranné

Č. pol.: 475A.15
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 475A.15
EAN/GTIN 3148511782019
Číslo výrobcu 475A.15
Číslo L L60130 4693

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Každé kleště mají dvě pracovní nastavení pro pojistné kroužky s vnějším nebo vnitřním upínáním
  • leštěné, s PVC povlakem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,0
  • d min. - max. [mm]: 10 --> 30 - 10 --> 18
  • L [mm]: 150
  • [g]: 75

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka