Presné meradlo trysky 0-5

Č. pol.: 475805 0-5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 mm - 5 mm
Hodnota dielika stupnice 1 mm
Hodnota pomocnej posuvnej stupnice 0,1 mm
Druh produktu Mierka na trysky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 475805 0-5
EAN/GTIN 4029713299095
Číslo výrobcu 475805 0-5

Popis

Prevedenie:

Presné prevedenie, ihla kalená a brúsená po obvode.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka