Dierové a milimetrové meradlo 0,7-10

Č. pol.: 475800 0,7-10
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 0,7 mm - 10 mm
Skon ⌀ otvora 0,1 mm
Materiál nitrovaná oceľ
Druh produktu Dierové a milimetrové meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 475800 0,7-10
EAN/GTIN 4067263355038

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nitridovanej ocele. ⌀ otvoru 0,1 mm stúpajúci.