Šestihranný nástrčný šroubovák výstupní šestihran 1,3 mm D.40mm

Č. pol.: 47533013
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 47533013
EAN/GTIN 4018754283149
Číslo výrobcu 47533013
Číslo L L60010 6213

Popis

Charakteristika:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 0,05″
  • Výstupní šestihran vně (mm): 1,3 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 12 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka