1/2″ Ráčna, nastavitelná 250 mm

Č. pol.: 4752N
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4752N
EAN/GTIN 4991644125616
Číslo výrobcu 4752N
Číslo L L60050 10412

Popis

Popis:

Délka: 250 mm
D1: 35 mm
Výška: 24,5 mm
Pohon: 1/2″
Vnější čtverec
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka