Mokrá vrtací korunka 42x450xR1/2″ mm PREMIUM

Č. pol.: 475016
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 475016
EAN/GTIN 9003174750161
Číslo výrobcu 475016

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 42 - 3 - 7
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 42 x 450 x R1/2″ mm
  • Průměr: 42 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka