Popis:
Systém tlumení vibrací VIBSTAR, speciálně vyvinutý a patentovaný společností Tyrolit, umožňuje provádět mimořádně jemné broušení. Vícevrstvá konstrukce a pevně připojená plastová příruba snižují vibrační zatížení až o 50 %. Možné nemoci z povolání, jako je poškození svalů a kosterů, neurologické onemocnění a poruchy oběhu, jako je onemocnění bílých prstů, již neovlivňují vaši práci.
Charakteristika:
- Tvar: 27 BROUSICÍ KOTOUČ, VIB STAR
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 R-BFX
- Rozměr (D x u x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 230 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Technologie VIBSTAR, vyvinutá a patentovaná společností Tyrolit, snižuje vystavení vibracím až o 50 %
- Technologie VIBSTAR působí proti nemocem z povolání, jako je poškození svalů a kosterů, neurologické onemocnění a poruchy oběhu
- Tlumení vibrací zajišťuje delší životnost stroje
Použitie:
- Pro náročné aplikace na různé typy nerezových ocelí