Brusný kotouč CNC na nástroje Startec-HP 100x6x20 mm u-X 6-6 DN54-3-MHP

Č. pol.: 474444
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474444
EAN/GTIN 9003174744443
Číslo výrobcu 474444

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu velikosti diamantového zrna D64 - D46. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 54
  • Specifikace: 6 - 6
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 6 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita řezné hrany
  • Velmi dlouhá životnost
  • Vysoká retence hran

Použitie:

  • Pro broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl, jakož i různých střižných nožů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka