Merací prístroj vlhkosti materiálu, Typ: 606-1

Č. pol.: 474262 606-1
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Merací rozsah relatívna vlhkosť 0 % - 55 %
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť ±1 %
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Dĺžka 119 mm
Šírka 46 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Merací prístroj vlhkosti materiálu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474262 606-1
EAN/GTIN 4029547008290
Číslo výrobcu 0560 6060

Popis

Použitie:

Presné meranie vlhkosti materiálu uloženými charakteristikami pre rôzne druhy dreva (napr. buk, smrek, dub. . a rôzne materiály (napr. betón, tehly, sadra...). . .).