Prístroj na meranie teploty vzduchu a infračerveného žiarenia, Typ: 810

Č. pol.: 474260 810
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 79,80 € PU (ks)
  • 241,00 € PU (ks)
  • 121,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Merací rozsah Vzduch -10 °C - 50 °C
Merací rozsah Infračervený -30 °C - 300 °C
Najväčšia prípustná chyba Infračervený ±2 °C
Najväčšia prípustná chyba Vzduch ±0,5 °C
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Optika 6: 1
Dĺžka 119 mm
Šírka 46 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Teplomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474260 810
EAN/GTIN 4029547008320
Číslo výrobcu 0560 0810
Výrobca Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Praktické, jednoducho ovládateľné prístroje s kvalitnými dlhodobo stabilnými snímačmi. Funkcia zastavenia Hold, pamäť min./max. a podsvietenie displeja pre pohodlné odčítanie nameraných hodnôt.

Rozsah dodávky:

Vrátane protokolu o skúške, ochrannej krytky, puzdra na opasok a 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.