Záznamník údajov s USB dokovacou stanicou 174H

Č. pol.: 474200 174H

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 109,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Merací rozsah Teplota -20 °C - 70 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť 0 % - 100 %
Najväčšia prípustná chyba Teplota ±0,5 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť ±3 %
Rozhranie USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Pamäť stroja 16000 nameraných hodnôt
Dĺžka 60 mm
Šírka 38 mm
Výška 18,5 mm
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474200 174H
EAN/GTIN 4029547010835
Číslo výrobcu 0572 0566

Popis

Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútorná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká presnosť údajov aj pri prázdnej batérii.
Merací takt nastaviteľný medzi 1 min. a 24 hod. Výdrž batérie >1 rok (merací takt 15 min., 25 °C).
USB rozhranie (dokovacia stanica) umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu záznamníkov, ako aj prečítanie nameraných údajov.
Aj s meraním a ukladaním relatívnej vlhkosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032 a kalibračného protokolu.
Naviac dokovacia stanica s USB pripojovacím káblom. Softvér ComSoft Basic V5 k dispozícii na bezplatné stiahnutie.