{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah relatívna vlhkosť | 0 % - 100 % | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Merací rozsah Teplota | -20 °C - 60 °C | |
Hmotnosť | 86 g | |
Dĺžka | 220 mm | |
Šírka | 30 mm | |
Výška | 24 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Druh produktu | Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti |
Číslo položky | 474184 605I | |
EAN/GTIN | 4029547022524 | |
Číslo výrobcu | 0560 2605 02 |