Infračervený teplomer, Typ: 805I

Č. pol.: 474182 805I
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Rozsah merania -30 °C - 250 °C
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Optika 10: 1
Dĺžka 145 mm
Šírka 36 mm
Výška 25 mm
Hmotnosť 97 g
Druh produktu Teplomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474182 805I
EAN/GTIN 4029547014338
Číslo výrobcu 0560 1805
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktné meracie prístroje optimalizované pre smartfóny. Všetky namerané údaje sú priamo prenášané do bezplatne použiteľnej aplikácie testo Smart Probes (systémové predpoklady: iOS 8.3, resp. Android 4.3 alebo novší / Bluetooth 4.0) a môžu byť odčítané mobilným koncovým zariadením, protokolované a potom priamo preposielané prostredníctvom e-mailu.
  • Súčasne je možné spracovať údaje z až 6 Smart Probes.
  • Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na vašom mobilnom zariadení.
  • Zmeny nameraných hodnôt je možné zobrazovať formou grafu alebo tabuľky.
  • Protokoly z nameraných dát je možné doplniť fotografiami.

Infračervený teplomer s obsluhou prostredníctvom smartfónu. Bezdotykové infračervené meranie povrchovej teploty. Označenie miesta merania veľmi dobre viditeľným osembodovým laserovým kruhom. Jednoduchý výber kategórie emisií vo vloženom zozname materiálu. Obrazová dokumentácia s nameranými hodnotami a označením miesta merania.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 batérií č. 081561 LR3 a kalibračného protokolu.

Poznámka:

Ďalšie inteligentné sondy (Smart Probes) (teplomer, kliešťový teplomer, prístroj na meranie rozdielového tlaku a prístroj na meranie vysokého tlaku) k dodaniu na dopyt.