Záznamník údajov 175H1

Č. pol.: 474180 175H1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 109,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Merací rozsah Teplota (interný snímač) -20 °C - 55 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť 0 % - 100 %
Najväčšia prípustná chyba Teplota (externý snímač) ±0,5 °C
Najväčšia prípustná chyba Teplota (interný snímač) ±0,4 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť ±2 %
Označenie výrobcu 175 H1
Rozhranie USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Dĺžka 149 mm
Šírka 55 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474180 175H1
EAN/GTIN 4029547011115
Číslo výrobcu 0572 1754

Popis

Prevedenie:

Robustné, kompaktné 2-kanálové záznamníky údajov s veľkým podsvieteným displejom. Vnútorná pamäť na 1 milión nameraných hodnôt. Vysoká bezpečnosť dát aj pri prázdnej batérii. Nastaviteľný takt merania medzi 10 sekundami a 24 hodinami. Životnosť batérie ≥3 roky (takt merania 15 min., 25 °C). Dve štandardné rozhrania (Mini-USB a SD karta) pre jednoduché programovanie a odčítanie dát záznamníka údajov priamym pripojením k počítaču.
Aj s meraním a ukladaním relatívnej vlhkosti.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane držiaka na stenu, zámku, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a kalibračného protokolu, softvéru ComSoft Basic V5 k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Zvláštní příslušenství:

USB kábel 474183 veľ. USB.