{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah Teplota | -20 °C - 70 °C | |
Merací rozsah relatívna vlhkosť | 0 % - 100 % | |
Najväčšia prípustná chyba Teplota | ±0,5 °C | |
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť | ±2 % | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Druh produktu | Senzory vlhkosti a teploty |
Číslo položky | 474164 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019395 | |
Číslo výrobcu | 0563 4404 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |