{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 m/s - 30 m/s | |
Najväčšia prípustná chyba (m/s + % od nameranej hodnoty) | ±0,03 + 4 % (0 až 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 až 30 m/s) | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Prevádzková teplota | -20 °C - 70 °C | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Druh produktu | Prístroj na meranie klimatických veličín |
Číslo položky | 474162 HD | |
EAN/GTIN | 4029547019364 | |
Číslo výrobcu | 0563 4400 |