CO2 snímač CO2

Č. pol.: 474157 CO2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 ppm - 10 000 ppm
Najväčšia prípustná chyba ±(50 ppm + 3% z nameranej hodnoty) (0 až 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% z nameranej hodnoty) (5001 až 10000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Merací rozsah Teplota 0 °C - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba Teplota ±0,5 °C
Rozlíšenie Teplota (0 - 50°C) 0,1 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť 5 % - 95 %
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť ±3% rF (10 až 35% rF); ±2% rF (35 až 65% rF); ±3% rF (65 až 90% rF); ±3% rF (zvyšný rozsah merania); ±0,06% rF/K (0 až +50 °C)
Rozlíšenie Vlhkosť 0,1 %
Rozsah merania Tlak 700 hPa - 1 100 hPa
Najväčšia prípustná chyba Absolútny tlak ±3 hPa
Rozlíšenie Absolútny tlak 0,1 hPa
Dĺžka 295 mm
Šírka 50 mm
Výška 40 mm
Prevádzková teplota -5 °C - 50 °C
Dĺžka sondy 130 mm
⌀ sondy 30 mm
Teplota skladovania -20 až +60 °C °C
Hmotnosť 195 g
Rádiový dosah 20 m
Životnosť batérií 21,5 h
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Druh produktu CO2 sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474157 CO2
EAN/GTIN 4029547019074
Číslo výrobcu 0632 1551

Popis

Prevedenie:

Sonda pre multifunkčný merač testo (objednávajte samostatne) na meranie koncentrácie CO2, vlhkosti a teploty vzduchu. Súčasne sa vypočítava teplota vlhkého teplomera, rosný bod a absolútna vlhkosť.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pro:

Č. 474141 veľ. 440.

Rozsah dodávky:

CO2 sonda s Bluetooth vrátane snímača teploty, vlhkosti a absolútneho tlaku (pozostáva z hlavice CO2 sondy a Bluetooth rukoväte); 4× batérie Mignon typu AA, stojan na stôl a kalibračný protokol.

Poznámka:

Prosím, nepoužívajte sondu v orosenej atmosfére.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka