{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Najväčšia prípustná chyba | ±50 + 3 % (0 až 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 až 10.000 ppm) | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Merací rozsah Teplota | 0 °C - 50 °C | |
Merací rozsah relatívna vlhkosť | 5 % - 95 % | |
Dĺžka | 295 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Výška | 40 mm | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 50 °C | |
Dĺžka kábla | 1,4 m | |
Hmotnosť | 200 g | |
Druh produktu | CO2 sonda |
Číslo položky | 474156 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019081 | |
Číslo výrobcu | 0632 1552 |