{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Teplota meracieho rozsahu | -20 °C - 70 °C | |
Rozsah merania relatívnej vlhkosti | 0 % - 100 % | |
Limit chyby teploty | ±0,5 °C | |
Chyba obmedzuje relatívnu vlhkosť | ±2 % | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Typ výrobku | Senzory vlhkosti a teploty |
Číslo položky | 474148 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019036 | |
Číslo výrobcu | 0636 9731 |