{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Merací rozsah Teplota (Typ snímača K) | -50 °C - 1 000 °C | |
Rozlíšenie | 0,1 / 1 (od +500) °C | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,5 +0,3% z nameranej hodnoty (pri -50 až 1 000 °C) °C | |
Označenie výrobcu | 925 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Dĺžka | 135 mm | |
Šírka | 60 mm | |
Výška | 28 mm | |
Druh produktu | Teplomer |
Číslo položky | 474111 925 | |
EAN/GTIN | 4029547025778 |