Teplomer s teplotným čidlom T1

Č. pol.: 474080 T1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 97,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Rozsah merania -50 až +350, krátkodobo až 500 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Najväčšia prípustná chyba (-50,0 až 99,9 °C) ±1 °C
Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania ±1 %
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Merané veličiny °C/°F
⌀ rúry snímača 3 mm
Dĺžka rúry snímača 200 mm
Čas odozvy t99 10 s
Životnosť batérií cca. 1 000 h
Druh produktu Teplomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474080 T1
EAN/GTIN 4029547008368
Číslo výrobcu 0560 9055

Popis

Prevedenie:

Mini teplomer vo vreckovom formáte.
Vysoká presnosť (teplotné články typu K).
Patentovaná výkyvná hlava (180°).
Teplotný kolík s ponorným/zásuvným snímacom na meranie v tekutinách, mäkkých alebo práškových materiáloch alebo vo vzduchu.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho klipu, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3.