Termokamera vo vreckom formáte PTI120

Č. pol.: 474025 PTI120

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 241,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Fluke Connect; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Teplotný rozsah -20 °C - 400 °C
Presnosť ±2 °C alebo 2%
Veľkosť displeja 3,5 palec
Teplotná citlivosť 0,06 K
Opakovacia frekvencia obrazu 9 Hz
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Zorné pole 50 × 38 Stupeň
Výška detektora 120 × 90 px
minimálny vzdialenosť zaostrenia 0,228 m
Rozhranie Fluke Connect; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Termovízna kamera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474025 PTI120
EAN/GTIN 195112031414
Číslo výrobcu FLUKE PTI120

Popis

Prevedenie:

Robustná, vysoko výkonná termokamera na viditeľné zobrazovanie infračerveného žiarenia. Malý kompaktný vreckový dizajn.
  • Režim obraz v obraze: Jednoduché vyhľadávanie porúch vďaka súčasnému zobrazeniu vizuálneho obrazu a tepelného obrazu.
  • LC dotykový displej s uhlopriečkou 8,9 cm (3,5 palca) na jednoduché ovládanie a vyhľadávanie porúch.
  • Fluke Connect: Jednoduché zálohovanie meraní a snímok prostredníctvom siete WLAN.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo výrobných procesov. Zvlášť vhodné pre údržbu, výstavbu, vykurovanie a inštaláciu, ako aj správu budov a služby budov.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítium-iónovú batériu, kábel USB, popruh na prenášanie a tašku na prenášanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka