Infračervený teplomer T2

Č. pol.: 474012 T2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 232,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Rozsah merania -30 °C - 400 °C
Rozlíšenie infračervené 0,1 °C
Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C) ±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C
Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C) ±1,5 alebo ±1,5 % z nameranej hodnoty °C
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Emisivita nastaviteľná 0,1 - 1
Optika 12: 1
Dĺžka 75 mm
Šírka 38 mm
Výška 190 mm
Hmotnosť 200 g
Druh produktu Teplomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474012 T2
EAN/GTIN 4029547011696
Číslo výrobcu 0560 8312

Popis

Prevedenie:

Rýchle bezkontaktné meranie aj na väčšie vzdialenosti.
  • Displej: hodnoty min./max.
  • Monitorovanie hraničných hodnôt s optickou a akustickou signalizáciou.
  • Malé a praktické s osvetleným displejom.
  • Rýchle meranie: 2 merania/s.
Presné oznacenie meranej plochy pomocou 2-bodového lasera.

Rozsah dodávky:

Vrátane skúšobného protokolu a 1× batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné puzdro č. 474029.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.