Uzemňovacie meracie kliešte CM E1CME1

Č. pol.: 473424 CME1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Druh produktu Prúdové kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473424 CME1
EAN/GTIN 4014651446847
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Prevedenie:

Funkcie merania:
  • Meranie odporu uzemňovacej slučky RE na viacerých uzemnených uzemňovacích systémoch.
  • Meranie zvodových, bludných a záťažových prúdov od 0,3 mA – 35 A v rámci postupu merania TRUE RMS.

Znaky výkonnosti:
  • Presne podľa postupu merania skutočnej efektívnej hodnoty TRUE RMS.
  • Vizuálna a zvuková funkcia alarmu v prípade nadmerného odporu uzemnenia.
  • Veľký priemer meracích klieští 38 mm.
  • Pamäť nameraných hodnôt/záznamník údajov pre 116 meraní.
  • Automatická kalibrácia počas spúšťania.
  • Kategória merania CAT III 300 V.
  • Dodáva sa v robustnom ochrannom kufríku a referenčnej odporovej slučke.

Charakteristika:

Rozsah meracieho prístroja: 9999
Základná presnosť: 1 %
Prúd AC: 0,3 mA – 35 A
Odpor: RE slučka 0,025 Ω – 1500 Ω
Pamäť / záznamník údajov: HOLD, REC (116 nameraných hodnôt)
Postup merania: TRUE RMS
Max. otvorenie klieští: 38 mm
Kategória merania: CAT III 300 V

Výhoda:

Nie je potrebné odpojiť uzemňovací vodič (často náročné, pretože koroduje).
Nie je potrebné nastavovať sondy/pomocné uzemňovače.
Rýchle a jednoduché meranie.
Bezpečný pre inšpektora a elektrický systém (uzemnenie zostáva na mieste počas merania).
Žiadne poruchy elektrického systému v dôsledku oddelenia uzemňovača.

Funkce:

  • Meracie kliešte sú vybavené budiacim vinutím a vinutím snímača.
  • Budiace vinutie indukuje prietok prúdu v uzavretom uzemňovacom vodiči prostredníctvom konštantného striedavého napätia U (f = 3,333 kHz).
  • Vinutie snímača meria indukovaný prietok prúdu.
  • BENNING CM E1 meria (vypočíta) odpor celej uzemňovacej slučky Rs = U / I.

Použitie:

Napríklad elektrické systémy s paralelnými uzemňovacími prípojkami:
Nadzemné siete s Master.
Systémy ochrany pred bleskom na budovách.
Osvetlenie ulíc, Telekom aplikácia, veterná energia...

Rozsah dodávky:

  • BENNING CM E1
  • Prepravný kufrík s ramenným popruhom (10217859)
  • Referenčná odporová slučka (10217860)
  • Bloková batéria 9 V (IEC 6 LR61)
  • Návod na obsluhu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka