Prístroj na meranie izolačného odporu, Typ: IT101

Č. pol.: 473420 IT101
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 83,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 4 000
Označenie výrobcu IT 101
Izolačný odpor 50 kΩ – 20 GΩ
Nízkoohmový odpor 0,01 Ω - 40 Ω
Odpor 0,01 Ω – 40 kΩ
Merací proces TRUE RMS (AC/DC)
Kategória prepätia CAT IV 600 V
Zásobovanie prúdom 4× 081561 LR6
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Hmotnosť 630 g
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473420 IT101
EAN/GTIN 4014651440333
Číslo výrobcu 044033

Popis

Prevedenie:

Merací prístroj izolačného odporu pre izolačné a nízkoohmové merania elektrických zariadení, prístrojov, vedení, motorov a generátorov.

Funkce:

Bludný prúd, polarizačný index (PI), stupeň absorpcie (DAR), funkcia automatického vybíjania, nulové vyváženie meracích vedení.

Použitie:

Merania: Okrem iného nízkoohmové, izolačný odpor (kontrolné napätie: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V) a výpočet výsledného zvodového prúdu, odporu pri skúšobnom prúde 200 mA na testovanie spojov ochranných vodičov, indexu polarizácie, koeficientu dielektrickej absorpcie, napätia, odporu.
Osobitosti: Možnosť voľby hraničných hodnôt pre ISO meranie, zelená LED pre potvrdenie úspešnosti kontroly, červená LED pre kontrolné/cudzie napätie, spínací skúšobný hrot na aktivovanie meracieho procesu, vnútorná pamäť pre 100nameraných hodnôt na jednu meraciu funkciu, automatické vybitie kapacitívnych napätí, nastavenie nuly meracích vodičoví, funkcia uzamknutia.

Rozsah dodávky:

Vrátane puzdra, meracích káblov, krokosvoriek, spínacieho skúšobného hrotu, gumového ochranného rámu, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.